STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
仕様
モータタイプ:BLDC構成:3相最大供給電圧:10 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFN動作供給電圧 Max:10 V動作供給電圧 Min:1.8 Vシリーズ:STSPIN動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
47192006
品番
STSPIN230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC
構成:3相
最大供給電圧:10 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
動作供給電圧 Max:10 V
動作供給電圧 Min:1.8 V
シリーズ:STSPIN
動作温度 Min:-40 ℃