曜日別特売
STSPIN220 STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47192015

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4000個)仕様モータタイプ:ステッパ出力構成:2相最大供給電圧:10 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:16動作供給電圧 Min:1.8 Vシリーズ:STSPIN動作温度 Min:-40 ℃注文コード47192015品番STSPIN220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
モータタイプ:ステッパ
出力構成:2相
最大供給電圧:10 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:16
動作供給電圧 Min:1.8 V
シリーズ:STSPIN
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする