STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
モータタイプ:ステッパ出力構成:2相最大供給電圧:10 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:16動作供給電圧 Min:1.8 Vシリーズ:STSPIN高さ:0.98mm
注文コード
47192024
品番
STSPIN220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ステッパ
出力構成:2相
最大供給電圧:10 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:16
動作供給電圧 Min:1.8 V
シリーズ:STSPIN
高さ:0.98mm
RoHS指令(10物質対応)
対応