曜日別特売
VNH7070ASTR STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47192033

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)仕様出力構成:デュアルハーフブリッジ出力電流 Max:15A最大供給電圧:41 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16動作供給電圧 Min:4 V標準スイッチング周波数:20kHzシリーズ:VNH高さ:1.25mm注文コード47192033品番VNH7070ASTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
仕様
出力構成:デュアルハーフブリッジ
出力電流 Max:15A
最大供給電圧:41 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
動作供給電圧 Min:4 V
標準スイッチング周波数:20kHz
シリーズ:VNH
高さ:1.25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする