STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
構成:Hブリッジ出力電流 Max:15A最大供給電圧:38 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC動作供給電圧 Max:28 V動作供給電圧 Min:4 V標準スイッチング周波数:20kHzシリーズ:VNH製品幅:4mm
注文コード
47192103
品番
VNH7100BASTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:Hブリッジ
出力電流 Max:15A
最大供給電圧:38 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
動作供給電圧 Max:28 V
動作供給電圧 Min:4 V
標準スイッチング周波数:20kHz
シリーズ:VNH
製品幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応