内容量1セット(600個)仕様モータタイプ:ブラシ付きDC出力構成:デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:2.8A最大コレクタ- エミッタ間電圧:52 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:20動作供給電圧 Min:8 V標準スイッチング周波数:100kHz動作温度 Min:-25 ℃モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。注文コード47192155品番L6205PD013TR