曜日別特売
L293DD013TR STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47192189

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)仕様モータタイプ:ブラシ付きDC出力構成:デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧:36 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:20動作供給電圧 Min:4.5 V標準スイッチング周波数:5kHz寸法:13 x 7.6 x 2.65mm負荷ドライバIC、TMicroelectronics注文コード47192189品番L293DD013TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC
出力構成:デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流:0.6A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:36 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:20
動作供給電圧 Min:4.5 V
標準スイッチング周波数:5kHz
寸法:13 x 7.6 x 2.65mm
負荷ドライバIC、TMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする