内容量1セット(49個)仕様最大IGBTコレクタ電流:42A最大コレクタ- エミッタ間電圧:36 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:24寸法:10.5 x 7.6 x 2.4mm電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。注文コード47192198品番VNQ5027AK-E