曜日別特売
L6229PD STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47192216

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(31個)仕様モータタイプ:BLDC出力構成:3相最大IGBTコレクタ電流:1.4A最大コレクタ- エミッタ間電圧:52 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:24動作供給電圧 Min:8 V標準スイッチング周波数:100kHz動作温度 Min:-40 ℃3相BLDCモータドライバ、STMicroelectronics. ブラシレスDCモータドライバには、三相ブリッジ構成のパワードライバが含まれています。 ホール効果センサ及びPWM電流コントローラ用のデコードロジックがICに集積されており、マイクロコントローラコマンドでBLDCモータを自律的に駆動します。 過熱、過電流、及び電圧低下状況からの組み込み回路保護と診断機能により、堅牢で信頼性の高い電子設計が実現します。注文コード47192216品番L6229PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
モータタイプ:BLDC
出力構成:3相
最大IGBTコレクタ電流:1.4A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:52 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:24
動作供給電圧 Min:8 V
標準スイッチング周波数:100kHz
動作温度 Min:-40 ℃
3相BLDCモータドライバ、STMicroelectronics. ブラシレスDCモータドライバには、三相ブリッジ構成のパワードライバが含まれています。 ホール効果センサ及びPWM電流コントローラ用のデコードロジックがICに集積されており、マイクロコントローラコマンドでBLDCモータを自律的に駆動します。 過熱、過電流、及び電圧低下状況からの組み込み回路保護と診断機能により、堅牢で信頼性の高い電子設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする