曜日別特売
STGIPQ3H60T-HZ STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47192259

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様モータタイプ:AC誘導 出力構成:3相 最大IGBTコレクタ電流:3A 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:N2DIP ピン数:26 シリーズ:SLLIMM-Nano Intelligent Power Module SLLIMM(TM)インテリジェント電源モジュール、STMicroelectronics. STMicroelectronicsは、IGBTインテリジェント電源モジュール製品を強化すべく、SLLIMMインテリジェント電源モジュールに第2シリーズを導入しました。 導電性とスイッチングエネルギーのトレードオフが最適化されているうえ、堅牢性とEMI対策に優れており、最高20 kHzで動作するモータドライブ用途の効率が向上します。 完全成形又はDBCベースのパッケージで、高いコレクタ電流を供給します。 小型、低損失のインテリジェント成形モジュール(SLLIMM(TM))は、家庭用電気製品モータードライブの効率を向上させます。 インテリジェント電源モジュール(IPMs)を使用すれば、低電圧マイクロコントローラと主電源で駆動する電気モータを直接接続できます。ゲート駆動と還流ダイオードの制御ICを含む3相のIGBTインバータブリッジ 最大動作温度: 175 ℃ 600 V、8 → 35 A DC定格@ 25 ℃ 低VCE (飽和) DBCパッケージ版では市場で最も低いRth値 定格絶縁: 1500 Vrms/分 ドライバ及びシリコンを最適化して低EMIを実現 オープンエミッタ出力を分離 3.3 V、5 V、15 V CMOS/TTL入力 電圧低下ロックアウト 内部ブートストラップダイオード インターロック機能 スマートシャットダウン機能 高温と過電流に対する障害保護用コンパレータ注文コード47192259品番STGIPQ3H60T-HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
モータタイプ:AC誘導
出力構成:3相
最大IGBTコレクタ電流:3A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:N2DIP
ピン数:26
シリーズ:SLLIMM-Nano Intelligent Power Module
SLLIMM(TM)インテリジェント電源モジュール、STMicroelectronics. STMicroelectronicsは、IGBTインテリジェント電源モジュール製品を強化すべく、SLLIMMインテリジェント電源モジュールに第2シリーズを導入しました。 導電性とスイッチングエネルギーのトレードオフが最適化されているうえ、堅牢性とEMI対策に優れており、最高20 kHzで動作するモータドライブ用途の効率が向上します。 完全成形又はDBCベースのパッケージで、高いコレクタ電流を供給します。 小型、低損失のインテリジェント成形モジュール(SLLIMM(TM))は、家庭用電気製品モータードライブの効率を向上させます。 インテリジェント電源モジュール(IPMs)を使用すれば、低電圧マイクロコントローラと主電源で駆動する電気モータを直接接続できます。ゲート駆動と還流ダイオードの制御ICを含む3相のIGBTインバータブリッジ 最大動作温度: 175 ℃ 600 V、8 → 35 A DC定格@ 25 ℃ 低VCE (飽和) DBCパッケージ版では市場で最も低いRth値 定格絶縁: 1500 Vrms/分 ドライバ及びシリコンを最適化して低EMIを実現 オープンエミッタ出力を分離 3.3 V、5 V、15 V CMOS/TTL入力 電圧低下ロックアウト 内部ブートストラップダイオード インターロック機能 スマートシャットダウン機能 高温と過電流に対する障害保護用コンパレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする