STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
出力構成:デュアルハーフブリッジ出力電流 Max:8A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:VFQFPNピン数:28動作供給電圧 Min:6.5 Vシリーズ:PWD寸法:10.1 x 13.1 x 0.85mm
注文コード
47192313
品番
PWD13F60TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力構成:デュアルハーフブリッジ
出力電流 Max:8A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:VFQFPN
ピン数:28
動作供給電圧 Min:6.5 V
シリーズ:PWD
寸法:10.1 x 13.1 x 0.85mm
RoHS指令(10物質対応)
対応