内容量1セット(1000個)仕様モータタイプ:ブラシ付きDC出力構成:フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:30A最大コレクタ- エミッタ間電圧:41 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MultiPowerSOピン数:36動作供給電圧 Min:5.5 V動作温度 Min:-40 ℃モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。注文コード47192338品番VNH5050ATR-E