曜日別特売
L6474PD STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47192478

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(31個)仕様モータタイプ:ステッパ出力構成:バイポーラ最大IGBTコレクタ電流:3A最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:36動作供給電圧 Min:4 V標準スイッチング周波数:800kHz幅:11.1mmステッパモータドライバ、STMicroelectronics注文コード47192478品番L6474PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
モータタイプ:ステッパ
出力構成:バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流:3A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSO
ピン数:36
動作供給電圧 Min:4 V
標準スイッチング周波数:800kHz
幅:11.1mm
ステッパモータドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする