STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モータタイプ:ステッパ出力構成:バイポーラ最大IGBTコレクタ電流:3A最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:36動作供給電圧 Min:4 V標準スイッチング周波数:800kHz幅:11.1mmステッパモータドライバ、STMicroelectronics
注文コード
47192487
品番
L6474PD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ステッパ
出力構成:バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流:3A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSO
ピン数:36
動作供給電圧 Min:4 V
標準スイッチング周波数:800kHz
幅:11.1mm
ステッパモータドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応