- 仕様
- アンプタイプ:ローノイズ
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:2.7 → 10 V
標準ゲインバンド幅積:12MHz
標準デュアル供給電圧:±3V
標準スルーレート:4V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
レール to レール:レール to レール出力
TS97x、レールツーレール出力、超低ノイズオペアンプ. TS97xオペアンプは、バッテリ駆動の機器やポータブル機器に最適です。. 低ノイズレベル: 4 nV/√Hz 低歪み: 0.003 % 高ダイナミック機能: 12 MHz、4 V/μs 電源の動作電圧: 2.7 → 10 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応