FT1K0802 Storm キーパッド 5 x 4 Storm 47201666

Storm キーパッド 5 x 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47201666
品番
FT1K0802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
仕様
キーパッドのレイアウト:5 x 4
キーの数:20
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP54
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
コンタクト材質:カーボン / 金
アクチュエータ材料:亜鉛ダイキャスト
最小動作温度:-10℃
最大動作温度:+75℃
数字のキートップについては、品番 ; 301-3914 301-3914 を参照. 一体型キーパッド / ディスプレイモジュール. 頑丈で耐候性の高いモジュールで、20 文字 x 4 行のバックライト付きLCDあり / なしのタイプから選択可能。過酷な環境や外気にさらされる公共環境などに最適 ; 399-1319 399-1319 はディスプレイなし、 ; 399-1325 399-1325 はディスプレイあり、 ; 399-1347 399-1347 はバンダル抵抗とディスプレイありのタイプです。 コントロールパネルや機器のハウジングに容易に設置可能 モジュール内に回路基板を容易に追加可能 高耐衝撃性ポリマーケースとGFXキー(品番 ; 399-1347 399-1347 はクロムめっき亜鉛キー) コンタクト構成: 50 mA @ 24 Vdc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 Vac 絶縁抵抗: 50 MΩ -40 → +75 ℃ (動作時) 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする