RS PRO
ST-SC patchlead OM2 Duplex
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47201754
品番
536-6939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:50/125μm
シース色:燈
最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
伝播モード
マルチモード
コア径(μm)
50/125
シース色
燈
RoHS指令(10物質対応)
対応