※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
100
100
200
300
400
50
500
75
全280種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47202267
品番
BN-6A23-40-100-XWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,450
ストローク(mm)
100
保証耐圧力(MPa)
1
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
40
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油