曜日別特売

Sunmulon 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47208264品番RHM-3S090CK4SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:13.8 x 14mm
パネルのカットアウト幅:14mm
パネルのカットアウト高さ:13.8mm
コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:黄
LEDのカラー:黄
コンタクト材質:金めっき銀
極超小形ライトスイッチ RHシリーズ. 9.2mmの超短胴構造。機器の省スペース化を実現 発光素子はLEDで、全面照光タイプ 照光ボタンサイズは、10mm角 コイルスプリング方式のマイクロスイッチ機構を採用。軽快なタッチ感、高信頼性が得られます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする