仕様スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:13.8 x 14mm
パネルのカットアウト幅:14mm
パネルのカットアウト高さ:13.8mm
コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:緑
LEDのカラー:緑
動作温度範囲:-15 → +50℃
極超小形ライトスイッチ RHシリーズ. 9.2mmの超短胴構造。機器の省スペース化を実現 発光素子はLEDで、全面照光タイプ 照光ボタンサイズは、10mm角 コイルスプリング方式のマイクロスイッチ機構を採用。軽快なタッチ感、高信頼性が得られます