仕様スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:白
LEDのカラー:黄
ターミナルタイプ:スルーホール
小形押しボタンスイッチ KCシリーズ. 角6, 8mmの2種類のボタンサイズを持つ基板取付専用タイプのスイッチ 高さは18mm R面仕上げのコーナーなど細部の形状までこだわったデザイン ソフトなタッチ感を実現したツイン接点採用の高接触信頼性スイッチ 微少負荷に強く、最小負荷DC1.5V、10μAより使用可能 実装時のフラックス侵入防止や埃の侵入防止に優れたスイッチ構造 軽快なタッチ感(クリック感あり)を実現