曜日別特売

Sunmulon 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47208316品番KCM-06S08MKNXCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:白
LEDのカラー:緑
ターミナルタイプ:スルーホール
小形押しボタンスイッチ KCシリーズ. 角6, 8mmの2種類のボタンサイズを持つ基板取付専用タイプのスイッチ 高さは18mm R面仕上げのコーナーなど細部の形状までこだわったデザイン ソフトなタッチ感を実現したツイン接点採用の高接触信頼性スイッチ 微少負荷に強く、最小負荷DC1.5V、10μAより使用可能 実装時のフラックス侵入防止や埃の侵入防止に優れたスイッチ構造 軽快なタッチ感(クリック感あり)を実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする