仕様ケーブルタイプ:SVGA
コネクタ A ジェンダー:オス
コネクタ A タイプ:SVGA
コネクタ B ジェンダー:オス
コネクタ B サイズ:SVGA
長さ:1m
外側シース材質:PVC
シース色:黒
ストランド径:0.23 mm
SVGA PVCモニタケーブル. SVGAモニタケーブルは、同軸及びツイストペアタイプの高級シールドビデオケーブルに黒色PVCスリーブを施した構成です。 代表的な用途としては、プレゼンテーションデバイス、ビデオスプリッタ及びKVMなどが挙げられます。
ケーブルタイプSVGAコネクタAジェンダーオスコネクタASVGAコネクタBジェンダーオスコネクタBSVGA長さ(m)1材質(シース)PVCシース色黒ストランド径(Φmm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応