Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【タイプから変換】XLR/【タイプへ変換】XLR、【ジェンダーから変換】メス/【ジェンダーへ変換】メス、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1XLR/Jack Adaptors. In-line and jack adaptors for use with ’X ’ series or plastic XLR connectors. The X-Jack has internal flying leads connected to the stereo jack plug end but unconnected to the X-plug end which may be wired to individual requirements. Both X-3F and X-3M are supplied straight wired、 i.e. Pin 1 to Pin 1、 etc.注文コード47209838品番389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様
【タイプから変換】XLR/【タイプへ変換】XLR、【ジェンダーから変換】メス/【ジェンダーへ変換】メス、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1
XLR/Jack Adaptors. In-line and jack adaptors for use with ’X ’ series or plastic XLR connectors. The X-Jack has internal flying leads connected to the stereo jack plug end but unconnected to the X-plug end which may be wired to individual requirements. Both X-3F and X-3M are supplied straight wired、 i.e. Pin 1 to Pin 1、 etc.
タイプオーディオRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル1:メス XLR (1)/2:メス XLR (1)ボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする