S10K Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンプラグ SWITCHCRAFT 47209996

Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様オス・メス:オス取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:電源ボディ向き:ストレート端子方法:スプリングコンタクトめっき:銀定格電流:11Aハウジング材質:サーモプラスチック定格電圧:24 V ac/dc色:黒シリーズ:S10コンタクト材質:銅合金動作温度 Min:-40℃シリーズ番号:S10KSwitchcraft高アンペア電源ジャック及びプラグ. 包括的な耐摩耗性のある高アンペア電源プラグ / ジャック製品には、ロック式、非ロック式、シール構造、非シール構造の形式があり、基板とケーブル取り付けコネクタが付属しています。多様なMIL-STD 202Gメソッド規格に適合し、24 V ac/dcの最大定格電圧を備え、5000回を超えるかん合に耐えます。これらのジャック / ソケットコネクタの用途: 計装、海洋用途、医療機器、軍用又は産業用GPS機器、及び電源どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード47209996品番S10K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
オス・メス:オス
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:電源
ボディ向き:ストレート
端子方法:スプリング
コンタクトめっき:銀
定格電流:11A
ハウジング材質:サーモプラスチック
定格電圧:24 V ac/dc
色:黒
シリーズ:S10
コンタクト材質:銅合金
動作温度 Min:-40℃
シリーズ番号:S10K
Switchcraft高アンペア電源ジャック及びプラグ. 包括的な耐摩耗性のある高アンペア電源プラグ / ジャック製品には、ロック式、非ロック式、シール構造、非シール構造の形式があり、基板とケーブル取り付けコネクタが付属しています。多様なMIL-STD 202Gメソッド規格に適合し、24 V ac/dcの最大定格電圧を備え、5000回を超えるかん合に耐えます。これらのジャック / ソケットコネクタの用途: 計装、海洋用途、医療機器、軍用又は産業用GPS機器、及び電源どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする