SWITCHCRAFT
Switchcraft XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
コンタクト数
5
注文コード
47210285
品番
AAA5MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピン
色
ナチュラル
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
亜鉛合金
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀