曜日別特売
EN2P3F20 Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ SWITCHCRAFT 47210705

Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数3注文コード47210705品番EN2P3F20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様EN2シリーズ耐候レセプタクルコネクタ. EN2シリーズコネクタは、かん合時の耐候性に優れ、IP68等級のシール構造で、各種のMIL-Std 202Gメソッドに準拠しており、さまざまなパネル取付けコネクタモデルが取り揃えられています。このコネクタは、シール構造でのデータ送信、軍事装置、産業用GPS装置、計測機器、医療、海洋、輸送、一般的な電子産業などの用途に最適です。. 圧着、はんだ付け、基板コンタクトなど、さまざまな終端処理方法に対応しています。 EN2シリーズは、特許取得済みのグロメットとOリングによって非常に優れた密封性が実現されており、過酷な環境に最適です。取付方式パネルマウントシリーズEN2定格電圧(V)125 ac/dc端子種別圧着、 はんだ定格電流(A)2材質(ハウジング)サーモプラスチックコネクタスタンダード動作温度(℃)-40コンタクト数3IP等級IP16、IP18、IP66、IP67、IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする