仕様EN2シリーズ耐候レセプタクルコネクタ. EN2シリーズコネクタは、かん合時の耐候性に優れ、IP68等級のシール構造で、各種のMIL-Std 202Gメソッドに準拠しており、さまざまなパネル取付けコネクタモデルが取り揃えられています。このコネクタは、シール構造でのデータ送信、軍事装置、産業用GPS装置、計測機器、医療、海洋、輸送、一般的な電子産業などの用途に最適です。. 圧着、はんだ付け、基板コンタクトなど、さまざまな終端処理方法に対応しています。 EN2シリーズは、特許取得済みのグロメットとOリングによって非常に優れた密封性が実現されており、過酷な環境に最適です。取付方式パネルマウントシリーズEN2定格電圧(V)250 ac/dc端子種別圧着、 はんだ定格電流(A)3.5材質(ハウジング)サーモプラスチックコネクタスタンダード材質(コンタクト)銅合金コンタクト数2IP等級IP16、IP18、IP66、IP67、IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット