仕様ケーブルコネクタはインラインコネクタ及びパネルコネクタとかん合します(プラグからソケット又はソケットからプラグ)。 インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合 しません 。. EN2及びEN3シリーズケーブル取り付けコネクタ. Switchcraftの高級ケーブル取り付けコネクタ製品は、各種ピン / ソケット構成でさまざまな用途に対応します。 Oリング及びガスケット内蔵の設計により、幅広い用途に最適. 各種終端方式を用意 はんだ、圧着、ファストン取付方式ケーブルマウントシリーズEN3定格電圧(V)600 ac端子種別はんだコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオスコンタクトめっきニッケルの上に金