※ストッパタイプ
日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
100
30
50
75
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47215095
品番
BN-6A53-20-30
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
保証耐圧力(MPa)
1.5
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油