曜日別特売
BN-6A53-32-100 AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器 47216294

※ストッパタイプ

BN-6A53-32-100 AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器 47216294
BN-6A53-32-100 AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器 47216294

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード47216294品番BN-6A53-32-100
参考基準価格(税別)¥47,190販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)100保証耐圧力(MPa)1.5仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする