商品レビューを投稿する- 内容量
- 1セット(1250個)
- 仕様
- ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-201ADダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:9.5mm幅:5.6mm高さ:5.6mmピーク逆回復時間:500ns動作温度 Max:+150 ℃整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
- 注文コード
- 47219254
- 品番
- FR307G R0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)