内容量1袋(20個)仕様最大定格電流:2A最大定格電圧:16 V dc取り付けタイプ:表面実装終端スタイル:はんだシリーズ:YFF-P動作周波数:2 → 1000MHz長さ:2mm奥行き:1.25mm静電容量:470nF寸法:2 x 1.25 x 0.85mm動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃TDK YFF-Pシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-Pシリーズ電源フィルタ用3端子フィードスルーフィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。幅広い周波数域で減衰特性が優れており、大電流(2 → 4 A)用途向けです。. 用途. 以下のような通信端末機器の電源ライン: スマートフォン オーディオビジュアル機器 情報機器注文コード47223987品番YFF21PC1C474MT000N