ACT45B-220-2P-TL TDK コモンモードノイズフィルタ TDK 47224477

TDK コモンモードノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:22 μH
シリーズ:ACT
インピーダンス:1 Ω
DC抵抗:1Ω
電流 Max:200 mA
寸法:4.5 3.2 2.8mm
動作温度範囲:-40 +150 ℃
パッケージ/ケース:1812
高さ:2.8mm

TDK ACTシリーズSMDコモンモードチョーク. ACTシリーズは動作温度範囲-40 +150 ℃に対応しており、高温対応が要求される車載機器で使用できます (ACT45B、ACT45R)。 FlexRay用ACT45RはDCR 2<@ 125 ℃を実現、 100 μHの高いL値を維持しながら直流抵抗を低減させた製品です。 独自工法によるEthernet用ACT45Lは、200 μHの高いL値を維持しながら、モード変換特性Scd21の高特性化を実現した製品です。
注文コード47224477品番ACT45B-220-2P-TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
インダクタンス:22 μH
シリーズ:ACT
インピーダンス:1 Ω
DC抵抗:1Ω
電流 Max:200 mA
寸法:4.5 3.2 2.8mm
動作温度範囲:-40 +150 ℃
パッケージ/ケース:1812
高さ:2.8mm
TDK ACTシリーズSMDコモンモードチョーク. ACTシリーズは動作温度範囲-40 +150 ℃に対応しており、高温対応が要求される車載機器で使用できます (ACT45B、ACT45R)。 FlexRay用ACT45RはDCR 2<@ 125 ℃を実現、 100 μHの高いL値を維持しながら直流抵抗を低減させた製品です。 独自工法によるEthernet用ACT45Lは、200 μHの高いL値を維持しながら、モード変換特性Scd21の高特性化を実現した製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする