仕様インダクタンス:1 μH
最大直流電流:5.6A
パッケージ/ケース:4020
長さ:4.4mm
奥行き:4.1mm
高さ:2mm
寸法:4.4 x 4.1 x 2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:28.1mΩ
シリーズ:SPM-LR
コア材料:金属
モールドタイプ:あり
SPM4020シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDK SPM4020シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. 用途. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー