TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(500個)
1セット(20個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
47225615
品番
SLF10145T-152MR22-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:1.5 mH
最大直流電流:220mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:4.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 4.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:3.4Ω
シリーズ:SLF
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応