曜日別特売
CLF10060NIT-100M-D TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDK 47226376

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(2500個)仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:3.6 (Saturation) A, 5.8 (Temperature) A長さ:10.1mm奥行き:10mm高さ:6mm寸法:10.1 x 10 x 6mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:17mΩシリーズ:CLF-NI-Dコア材料:フェライト動作温度 Max:+150℃CLF10060NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF10060NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55~+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。ハロゲンフリーで、鉛フリーはんだに対応し、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. このインダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、ヘッドライト、電子パワーステアリング、エンジン制御モジュール、メータ、ABSなどがあります。注文コード47226376品番CLF10060NIT-100M-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:3.6 (Saturation) A, 5.8 (Temperature) A
長さ:10.1mm
奥行き:10mm
高さ:6mm
寸法:10.1 x 10 x 6mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:17mΩ
シリーズ:CLF-NI-D
コア材料:フェライト
動作温度 Max:+150℃
CLF10060NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF10060NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55~+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。ハロゲンフリーで、鉛フリーはんだに対応し、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. このインダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、ヘッドライト、電子パワーステアリング、エンジン制御モジュール、メータ、ABSなどがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする