仕様インダクタンス:15 μH
最大直流電流:1.3A
長さ:5.3mm
奥行き:5mm
高さ:2mm
寸法:5.3 x 5 x 2mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:256mΩ
シリーズ:VLCF
最小動作温度:-40℃
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。