TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47226805
品番
VLS3012HBX-150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:15 μH
最大直流電流:1.52A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:3mm
奥行き:3mm
高さ:1.2mm
寸法:3 x 3 x 1.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:630mΩ
シリーズ:VLS-HBX
コア材料:金属
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応