仕様
インダクタンス:15 μH
最大直流電流:2.5A
パッケージ/ケース:6045
長さ:6mm
奥行き:6mm
高さ:4.5mm
寸法:6 x 6 x 4.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:75mΩ
シリーズ:VLS-EX
コア材料:フェライト
モールドタイプ:あり
VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ. TDK VLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。 この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。. 用途. テレビ ゲーム機 STB オーディオビジュアル機器