仕様インダクタンス:15 μH
最大直流電流:5.1 (Temperature) A, 5.85 (Saturation) A
長さ:12.8mm
奥行き:12.5mm
高さ:7.7mm
寸法:12.8 x 12.5 x 7.7mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:24mΩ
シリーズ:CLF-NI-D
コア材料:フェライト
最小動作温度:-55℃
AEC-Q200認定. CLF12577NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF12577NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55~+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。鉛フリーはんだに対応し、ハロゲンフリーで、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. このインダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、電子パワーステアリング、ヘッドライト、ABS、エンジン制御モジュール、メータなどがあります。