曜日別特売
BN-6A13-50-100-HSM AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 日本精器 47227232

※ストッパタイプ

BN-6A13-50-100-HSM AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 日本精器 47227232
BN-6A13-50-100-HSM AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 日本精器 47227232

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード47227232品番BN-6A13-50-100-HSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,950
ストローク(mm)100保証耐圧力(MPa)1仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする