TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
1セット(20個)
1袋(5個)
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47227977
品番
SLF12565T-220M3R5-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
仕様
インダクタンス:22 μH
最大直流電流:3.8A
許容差:±20%
最大直流抵抗:31.6mΩ
シリーズ:SLF
最小動作温度:-20℃
SLF12565シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応