TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(2000個)
1セット(20個)
1袋(5個)
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47228004
品番
VLS201610CX-220M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス:22 μH
最大直流電流:420mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:2mm
奥行き:1.6mm
高さ:1mm
寸法:2 x 1.6 x 1mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:1.58Ω
シリーズ:VLS-CX-1
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃