仕様インダクタンス:22 μH
最大直流電流:430mA
パッケージ/ケース:302512
長さ:3mm
奥行き:2.5mm
高さ:1.2mm
寸法:3 x 2.5 x 1.2mm
シールド:Y
最大直流抵抗:700mΩ
シリーズ:VLF-M
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:1MHz
最小動作温度:-40℃
VLF3025-Mシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDKのVLF3025-Mシリーズの業務用磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。. 特長と利点:. DC-DCコンバータの磁性材と構成の最適化により、トップクラスの電圧変換効率を実現しています。 さまざまな用途に最適で、高さがそれぞれ最大1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップです。 ハロゲンフリー対応製品. 用途:. スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール