曜日別特売
VLS2012ET-6R8M TDK 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH TDK 47230357

TDK 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード47230357品番VLS2012ET-6R8M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様
インダクタンス:6.8 μH
最大直流電流:570mA
パッケージ/ケース:2012
長さ:2mm
奥行き:1.6mm
高さ:0.95mm
寸法:2 x 1.6 x 0.95mm
シールド:Y
最大直流抵抗:498mΩ
シリーズ:VLS-E
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:1MHz
最小動作温度:-40℃
VLS2012Eシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. VLS2010Eシリーズは、高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。. さまざまな用途に最適で、高さがそれぞれ最大0.8 mm、0.95 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップです。 スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュールなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする