TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:100pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0603取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±5%寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47231163
品番
CGA3E2NP01H101J080AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応