TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:10μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:1210取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:2.5mm高さ:2.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47231434
品番
CGA6P3X8R1C106K250AB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
仕様・内容量
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:1210
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:2.5mm
高さ:2.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応