C4532X5R1E106K250KA TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDK 47231599

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(4000個)仕様静電容量:10μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.8mmシリーズ:C4532許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装CシリーズのTDK Cタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。 優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。 代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。. 表面実装 低ESL 高リプル抵抗注文コード47231599品番C4532X5R1E106K250KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
静電容量:10μF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:1812 (4532M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X5R
許容差:±10%
寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:2.8mm
シリーズ:C4532
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
端子タイプ:表面実装
CシリーズのTDK Cタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。 優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。 代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。. 表面実装 低ESL 高リプル抵抗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする