TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
静電容量:10μF電圧:700V dc取り付けタイプ:アキシャル許容差:±20%寸法:33 x 22 x 11.5mm長さ:33mm奥行き:22mm高さ:11.5mmシリーズ:SP許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電正接:0.02%
注文コード
47232028
品番
B58033I7106M001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF
電圧:700V dc
取り付けタイプ:アキシャル
許容差:±20%
寸法:33 x 22 x 11.5mm
長さ:33mm
奥行き:22mm
高さ:11.5mm
シリーズ:SP
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電正接:0.02%
RoHS指令(10物質対応)
対応